Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413353
Rubix:798389945000
fabricante:BAUM3SLX7 32 X 50 X 10 X 0 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 32 50 10 75FKM 40413353
40413353 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días