Referencias
Dichtomatik:67056793
Rubix:799075627000
fabricante:67056793


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WA 360,0X 400,0X 18,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,98 € Sin IVA
/ unidad
122,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días