B2FUD 60 80 10 40412384

Junta del eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412384
Rubix:060080104038
fabricante:40412384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 60 80 10 40412384


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
62,06 € Sin IVA
/ unidad
75,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días