Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413196
Rubix:798020956000
fabricante:40413196


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 35 47 4,5 40413196
40413196 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días