Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 144,00 180,00 15,00 902
Rubix:144180150038
fabricante:40411943


Resumen técnico
| Diámetro interior | 144 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 144 180 15 72NBR 40411943
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 144 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,90 € Sin IVA
/ unidad
249,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días