Referencias
SKF:80X110X10 CRW1 R
Rubix:799042517000
fabricante:502847
EAN:0085311030892


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 80X110X10 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,92 € Sin IVA
/ unidad
26,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días