Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49326082
Rubix:190220121038
fabricante:49326082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSL 190 220 12 40411428
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,89 € Sin IVA
/ unidad
239,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días