BA 230 260 15 40411470

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411470
Rubix:230260150038
fabricante:40411470
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 230 260 15 40411470


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
231,98 € Sin IVA
/ unidad
280,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días