BABSL0 5 15 35 6 75FKM 40412513

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412513
Rubix:798388731000
fabricante:40412513
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL0 5 15 35 6 75FKM 40412513


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
63,10 Sin IVA
/ unidad
76,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días