Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413621
Rubix:798390091000
fabricante:40413621

Documentos
Detalles de producto : BABSL 17 30 6 72NBR 40413621
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular helicoidal de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
