Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413306
Rubix:020035077038
fabricante:40413306

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 20 35 7 40413306
40413306 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € Sin IVA
/ unidad
72,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
