BAFUDX7 10 19 7 40413144

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413144
Rubix:010019070038
fabricante:40413144
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 10 19 7 40413144


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días