WA 330,0X 370,0X 18,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67024895
Rubix:799075383000
fabricante:67024895
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior330 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 330,0X 370,0X 18,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto860 g
Diámetro interior330 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura18 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 Sin IVA
/ unidad
99,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días