Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAF UD2 SL X7 30,00 50,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:030050101038
fabricante:40412437




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 30 50 10 40412437
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un aro metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días