Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 35,00 56,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:035056103038
fabricante:40411626




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 35 56 10 40411626
40411626 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días