Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413475
Rubix:798390021000
fabricante:40413475

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 25 38 7 75FKM 40413475
40413475 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
