Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49037530
Rubix:799072428000
fabricante:49037530


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4X2 50,0X 80,0X 10,0 902
Anillo Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días