Referencias
Dichtomatik:67204980
Rubix:799075176000
fabricante:67204980

Detalles de producto : WA 15,0X 30,0X 7,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días