Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:388063
Rubix:799072404000
fabricante:388063

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 15,0X 30,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
