Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:524804
Rubix:799072407000
fabricante:524804

Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 45,0X 75,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de aceite de Freudenberg ofrece protección contra niveles moderados y medios de suciedad procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma fiable los orificios de la carcasa. El sellado de medios gaseosos y de baja viscosidad también es posible gracias a la expansión térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén radial para ejes ofrece una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede utilizarse en ejes con exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y cajas de cambios industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días