WAS 140,0X 180,0X 15,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67040068
Rubix:799075631000
fabricante:67040068
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 140,0X 180,0X 15,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto229 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
15,37 € Sin IVA
/ unidad
18,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días