BAUSL 48 65 10 40413802

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413802
Rubix:048065101038
fabricante:40413802
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSL 48 65 10 40413802


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días