Referencias
SKF:30087
Rubix:798343610000
fabricante:514243
EAN:0085311030168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 30087
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,26 € Sin IVA
/ unidad
30,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días