Referencias
SKF:15141
Rubix:798359763000
fabricante:520221
EAN:0085311015264


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.55 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 15141
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 63.55 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días