BAU3 25 40 7 40413463

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413463
Rubix:025040070038
fabricante:40413463
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU3 25 40 7 40413463


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 Sin IVA
/ unidad
28,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días