Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:520227
Rubix:799072323000
fabricante:520227


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 85,0X 100,0X 8,0 585
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días