Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412195
Rubix:058075100038
fabricante:BAFUD3X7 58 X 75 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 58 75 10 40412195
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días