Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49028520
Rubix:799072382000
fabricante:49028520

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 15,0X 26,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio de la carcasa, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
