Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412471
Rubix:798388716000
fabricante:40412471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD5 140 170 15 72NBR 40412471
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días