BAUM3SLX7 40 68 8 75FKM 40413188

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413188
Rubix:798389868000
fabricante:40413188
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM3SLX7 40 68 8 75FKM 40413188


Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días