Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413761
Rubix:015035070038
fabricante:40413761

Documentos
Detalles de producto : BAU1X2 15 35 7 72NBR 40413761
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días