Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412987
Rubix:010019072038
fabricante:B1FUD1 10 X 19 X 0 X 7 X 6 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 10 19 7 40412987
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
