WAS 65,0X 90,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67019422
Rubix:799074952000
fabricante:67019422
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 65,0X 90,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 Sin IVA
/ unidad
7,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días