WB 38,0X 55,0X 7,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017487
Rubix:799075002000
fabricante:67017487
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 38,0X 55,0X 7,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días