Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413337
Rubix:798391185000
fabricante:BAU5SLX2 115 X 170 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 115 170 12 72NBR 40413337
40413337 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días