Referencias
Aventics:R412010083
Rubix:799190142000
fabricante:R412010083
EAN:3661475991735

Documentos
Detalles de producto : SILENCIADOR G038 SS [R412010083]
Silenciador, serie SI1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 41 mm |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Nivel acústico | 101 dB |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Tamaño de la rosca | g 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,74 € Sin IVA
/ unidad
43,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días