Referencias
SMC:ZM-SA
Rubix:798361297000
fabricante:ZM-SA
EAN:3618036481334

Documentos
Detalles de producto : ZM-SA
La serie MHF2 es una serie de pinzas neumáticas de perfil estrecho, diseñadas para reducir considerablemente el espacio ocupado. La altura de la pinza MHF2 es aproximadamente 1/3 de la de una pinza equivalente de la serie MHZ. Para cada tamaño, la carrera del dedo puede ser larga, corta o intermedia. Se puede lograr una alta rigidez adoptando una guía lineal.
Silencioso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Longitud | 80 mm |
| Presión de servicio máx. | 5.5 bar |
| Nivel acústico | 38 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días