Referencias

Festo:U-3/8-B
Rubix:756200377113
fabricante:6843
EAN:4052568001421
U-3/8-B Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : U-3/8-B


Silenciador U-3/8-B Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=5734 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x25x25 mm
Peso neto31,82 g
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialpe
12,58 € Sin IVA
/ unidad
15,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días