Referencias
SMC:ANB1-C10
Rubix:752100295043
fabricante:ANB1-C10
EAN:3618035572798

Documentos
Detalles de producto : ANB1-C10
El silenciador de estilo de alta reducción de ruido ANA1 mantiene el nivel de ruido dentro de una planta por debajo de 85dB(A) con un efecto de reducción de ruido de 40dB(A). La serie ANB1 tiene un efecto de reducción de ruido de 38dB(A) y tiene un área efectiva mayor con el mismo tamaño de puerto que la serie ANA1. También está disponible para escape común de colectores.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x94x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 '' |
| Material | resin |
| Longitud | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 38 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,59 € Sin IVA
/ unidad
14,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días