Referencias
Festo:UC-1/8-50
Rubix:798199209000
fabricante:534219
EAN:4052568048709

Documentos
Detalles de producto : UC-1/8-50
Silenciador UC-1/8-50 Fabricado en plástico. Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,57 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,23 € Sin IVA
/ unidad
5,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días