0674 00 13 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G1/4
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico 674
Ver información técnicaReferencias
Parker:0674 00 13
Rubix:798034212000
fabricante:0674 00 13
EAN:0820099149141

Detalles de producto : 0674 00 13 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G1/4
Proporciona una reducción significativa del ruido cuando se purga el aire de un sistema de aire comprimido.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/4
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 39
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador estándar
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador de polímero macho
Clasificación del silenciador: 98
Tecnología: Neumática
Peso: 0,003
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/4
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 39
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador estándar
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador de polímero macho
Clasificación del silenciador: 98
Tecnología: Neumática
Peso: 0,003
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 28 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Material | polyethylene |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,92 € Sin IVA
/ unidad
3,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días