Referencias
Festo:AMTE-M-LH-M3
Rubix:798362457000
fabricante:1231120
EAN:4052568061784

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-LH-M3
Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,57 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | bronce, latón |
| Longitud | 14 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 55 dB |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,42 € Sin IVA
/ unidad
2,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días