Referencias
Mecaline:859071
Rubix:798947840000
EAN:3660338141157
Documentos
Detalles de producto : SILENCIADOR CON CLAVIJA 6
Material: Polietileno. Presión máxima de trabajo: 10 bares. Rango de temperatura: -20 °C a +80 °C. Capacidad de filtración: 50 μm. Instalación con racores rápidos.
SILENCIADOR CON CLAVIJA 6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 6 '' |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,22 € Sin IVA
/ unidad
11,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días