SILENCIADOR 1/2 1827000035

Silenciador serie SI1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:1827000035
Rubix:798897002000
fabricante:1827000035
EAN:3661475921855
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR 1/2 1827000035


Los silenciosos AVENTICS serie Sl1 ofrecen un amplio rango de silenciosos para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/2 ''
Materialbronce sinterizado, latón
Longitud19.5 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico85 dB
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días