Referencias

Festo:UC-M5-50
Rubix:798202178000
fabricante:534217
EAN:4052568048686
UC-M5-50 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)m5 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC-M5-50


Silenciador UC-M5-50 Fabricado en plástico. Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x43x40 mm
Peso neto0,69 g
Diámetro de conexión (pulgadas)m5 ''
Materialpolietileno
Longitud19.4 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico60 dB
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días