Referencias
SMC:VCHN2-04
Rubix:799251317000
fabricante:VCHN2-04
EAN:3618036603224

Detalles de producto : VCHN2-04
El silenciador VCHN de SMC está diseñado para alta presión de hasta 5. 0MPa. Una estructura de filtración de doble capa reduce la obstrucción del elemento del silenciador, y al simplemente quitar un perno, el material absorbente de sonido puede reemplazarse sin desmontar el silenciador. El VCHN incorpora una válvula de seguridad que se activará cuando la presión interna del silenciador supere 1. 8MPa. Con una presión de alimentación de 4. 0MPa y una contrapresión de 2. 0MPa, el VCHN proporciona una reducción del nivel de ruido de 35dB(A). Está disponible una opción de reducción de congelamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Nivel acústico | 35 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de la rosca | r3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días