SILENCIADOR REGULADOR DE CAUDAL 1/4 G

Silenciador regulador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859380
Rubix:798940313000
EAN:3660338143922
SILENCER FLOW REGULATOR  1/4 G

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR REGULADOR DE CAUDAL 1/4 G


El ajuste preciso y sencillo permite obtener un buen rendimiento de este silenciador. Capacidad de filtración: 75 micras. Temperatura de -15 °C a +100 °C. Presión máx. 10 bares
Silenciador con regulador de caudal rosca macho gas cilíndrica 1/4

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)g 1/4 ''
25,14 € Sin IVA
/ unidad
30,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días