Referencias
Aventics:R412007876
Rubix:799190151000
EAN:3661475989152

Documentos
Detalles de producto : SILENCIADOR G012 [R412007876]
Silenciador, serie SI1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Material | bronce sinterizado (silenciador) ; latón (rosca) |
| Longitud | 9 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 85 dB |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de la rosca | g 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,21 € Sin IVA
/ unidad
17,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días