Referencias
Festo:AMTE-M-LH-N18
Rubix:799267825000
fabricante:1206989
EAN:4052568061692

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-LH-N18
Silenciador AMTE-M-LH-N18 Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=20, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=1615 l/min, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,07 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | bronze, brass |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,89 € Sin IVA
/ unidad
3,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días