Referencias
Festo:AMTE-M-LH-N12
Rubix:799138468000
fabricante:1206992
EAN:4052568061722

Documentos
Detalles de producto : AMTE-M-LH-N12
Silenciadores AMTE-M-LH-N12 son adecuados para la reducción del ruido en los orificios de purga de instalaciones neumáticas. Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal a la atmósfera=9240 l/min, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Material | brass / bronze |
| Longitud | 49 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 85 dB |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 € Sin IVA
/ unidad
10,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días